おたふく手袋
おたふく手袋の 背抜き手袋
おたふく手袋の ニトリルゴム 背抜き手袋
ソフキャッチプラス シルキーストレッチ ニトリルゴムコート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
51823198
品番
A-498
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
極細繊維マイクロファイバーを全域に使用。
肌ざわりと着用感にこだわり尽くした仕様で手首部分は締めつけ跡が残りにくい新型オーバーロック。
材質
手袋:ナイロン・ポリウレタン
全長(mm)
220
色
アッシュブルー
サイズ
S
入数(双)
1
中指長(cm)
7
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
手のひらまわり(cm)
15.4