ソフキャッチプラス シルキーストレッチ ポリウレタンコート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 51823234 品番 A-496
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

極細繊維マイクロファイバーを全域に使用。
肌ざわりと着用感にこだわり尽くした仕様で手首部分は締めつけ跡が残りにくい新型オーバーロック。

材質手袋:ナイロン・ポリウレタン 全長(mm)220 カーキ サイズS 入数(双)1 中指長(cm)7 材質(すべり止め)ポリウレタン 手のひらまわり(cm)15.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする