おたふく手袋
おたふく手袋の 背抜き手袋
おたふく手袋の ポリウレタン 背抜き手袋
ソフキャッチプラス シルキーストレッチ ポリウレタンコート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
51823259
品番
A-496
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
極細繊維マイクロファイバーを全域に使用。
肌ざわりと着用感にこだわり尽くした仕様で手首部分は締めつけ跡が残りにくい新型オーバーロック。
材質
手袋:ナイロン・ポリウレタン
全長(mm)
240
色
カーキ
サイズ
L
入数(双)
1
中指長(cm)
8
材質(すべり止め)
ポリウレタン
手のひらまわり(cm)
18