ソフキャッチプラス デオ 天然ゴムコート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 51823304 品番 A-491
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
材質手袋:ナイロン・ポリウレタン 全長(mm)250 カモフラ サイズLL 中指長(cm)8.4 材質(すべり止め)天然ゴム 手のひらまわり(cm)19.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする