おたふく手袋
おたふく手袋の 背抜き手袋
おたふく手袋の 天然ゴム 背抜き手袋
ソフキャッチプラス デオ 天然ゴムコート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
51823356
品番
A-487
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
材質
手袋:ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン、反射部:ポリエステル・ナイロン
全長(mm)
230
色
ヘザーグレー
サイズ
M
中指長(cm)
7.5
材質(すべり止め)
天然ゴム
手のひらまわり(cm)
17