川喜金物(SOWA)
川喜金物(SOWA)の 店舗運営用品
川喜金物(SOWA)の 置き物/インテリア小物/収納
アイアン棚受け
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ベージュ
付属品
皿タッピンネジ2.9×19 3本 頭グレー塗装、皿タッピンネジ2.9×16 3本 ユニクロ
耐荷重(kg)
10(2本1組)
注文コード
51823408
品番
iron-S-Be
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
色・付属品・耐荷重
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
【用途】補強が無いスマートな棚受けです。
用途
【特長】
POPなカラーで普段は見せたくない棚受けが、お洒落なインテリアとして見せる事が出来ます。
補強がない為棚下のデッドスペースがありません。
棚板はワンバイ材、ツーバイ材に適したサイズとしています。
付属品
皿タッピンネジ2.9×19 3本 頭グレー塗装、皿タッピンネジ2.9×16 3本 ユニクロ
材質
鋼
色
ベージュ
耐荷重(kg)
10(2本1組)