LED投光器 400W 42000LM 高演色性Ra95 広角

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51823505 品番LD-400NE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・大型施設用照明LED投光器400w42000LM・約4mm厚の新使用ステー採用!通気弁付きで中に湿気がたまりにくい仕様です。・超高輝度、省エネなのに驚くほどの明るさ!・高演色性LEDは太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします。・耐熱アルミ素材採用、放熱性に優れた超薄型LED投光器。

用途・野球場、サッカー場、ゴルフ場等のスポーツ競技施設の照明はもちろんショールームや景観へのライトアップや、工場、作業灯、体育館、駐車場、倉庫や夜間イベントに。 幅(mm)472 高さ(mm)444 奥行(mm)77 消費電力(W)400 コード長さ(m)約2 全光束(Lm)約42000 入力電圧(V)AC85〜265 芯数3 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内外 防水保護等級IP66 電球の種類LED 照射角度(°)約120
注意
※・大型投光器は施工設置が必要ですので、この製品の電源ケーブルは3芯仕様で、長さは2mで、プラグイン式のプラグは付属していませんので、ご購入前にご注意ください。・安全上、LEDを直視しないでください。・LEDの発光色や明るさにはバラつきがありますのであらかじめご了承ください。・分解、加工、加熱をしたり、水などの液体は入れないでください。・電源コード、電源プラグを破損するようなことはしないでください。・取付の際は、器具各部にヒビ割れや、カケ等の異常がないことをご確認のうえご使用ください。・本製品に強い衝撃を与えないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
工場壁掛け照明として

付いていた照明の故障により交換品として選んでみたが、想像以上に明るかった。周りからまぶしいとクレームがくるかもだが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする