LED投光器 480W 76800LM 高効率 中〜長距離照射 広角 120°

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51823514 品番LD-580T
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

・大型施設用照明LED投光器480W76800LM・約4mm厚の新仕様ステー採用!通気弁付きで中に湿気がたまりにくい仕様です。・超高輝度、省エネなのに驚くほどの明るさ!・耐熱アルミ素材採用、放熱性に優れた超薄型LED投光器・色ムラが少なく、統一感のあるきれいな光で照らします!

用途・野球場、サッカー場、ゴルフ場等のスポーツ競技施設の照明はもちろんショールームや景観へのライトアップや、工場、作業灯、体育館、駐車場、倉庫や夜間イベントに。 幅(mm)585 高さ(mm)512.5 奥行(mm)71.8 消費電力(W)480 全光束(Lm)約76800 入力電圧(V)AC85〜265 使用場所屋内外 防水保護等級IP66 電球の種類LED 照射角度(°)約120
注意
※・大型投光器は施工設置が必要ですので、この製品の電源ケーブルは3芯仕様で、長さは1mで、プラグイン式のプラグは付属していませんのでご購入前にご注意ください。・安全上、LEDを直視しないでください。・LEDの発光色や明るさにはバラつきがありますのであらかじめご了承ください。・分解、加工、加熱をしたり、水などの液体は入れないでください。・電源コード、電源プラグを破損するようなことはしないでください。・取付の際は、器具各部にヒビ割れや、カケ等の異常がないことをご確認のうえご使用ください。・本製品に強い衝撃を与えないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする