GPSハイブリッドソーラーライト(黄)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51823855 品番SWL10C-GPS(Y)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

GPS ハイブリッドソーラーライトは、複数台同期できるハイブリッド型のコーン専用保安灯です。その優れた輝度と機能性により、安全な作業環境をサポートします。この保安灯は、10個の超高輝度LED を搭載し、夜間でも高い視認性を確保。さらにソーラーと乾電池のハイブリッド設計により、持続的な点灯を実現します。5種類の点灯カラーバリエーションが用意されており、作業現場や交通誘導などさまざまな状況に対応します。GPS 同期により複数の保安灯が同時に点滅。視認性が向上します。また、防水機能(IP66相当)により、屋外でも安心してご使用いただけます。コンパクトなサイズと軽量設計で、設置や持ち運びも簡単です。自動的に夜間点灯/昼間消灯する。CDS 機能も搭載されており、手間をかけずに適切な状態で点灯します。GPS ハイブリッドソーラーライトは、信頼性の高い保安灯として、様々な作業現場や交通誘導に最適な選択肢です。高い視認性で作業の安全性を大幅に向上させます。

用途工事現場などの注意喚起に。 電源単三乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2(内蔵) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×260 機能CDS付(自動的に夜間点灯・昼間消灯) 光源超高輝度LED×10灯 LED色 パターン発行:1パターン 防水性IP66相当 視認距離800m 連続点灯時間(時間)アルカリ乾電池:約120、ソーラー:約60 反射シート黄蛍光超高輝度反射シート
注意
※電池は付属しておりません。別途ご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品説明動画

【グリーンクロス】GPSハイブリッドソーラーライト 白/緑/青/黄/赤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする