BREADEN(ブリーデン)
BREADEN(ブリーデン)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
BREADEN(ブリーデン)の スマホストラップ
BREADEN(ブリーデン)の ハンドストラップ
家紋REEL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51824424
品番
02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カラビナタイプで、各種バッグやD管などに取り付け可能。
用途
左:01、右:02
仕様
ラインナップ:2種類(01/02)
色(本体)
白
ケーブル長(cm)
60
注意
※画像の左:01、右:02です、ご注意ください。