曜日別特売
07モリマンゴー 13iSider(バイスライダー)10 BREADEN(ブリーデン) 51825176

07モリマンゴー 13iSider(バイスライダー)10 BREADEN(ブリーデン) 51825176
07モリマンゴー 13iSider(バイスライダー)10 BREADEN(ブリーデン) 51825176
07モリマンゴー 13iSider(バイスライダー)10 BREADEN(ブリーデン) 51825176

13iSider(バイスライダー)10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個07モリマンゴー注文コード51825176品番07モリマンゴー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

両刀攻撃! バイなスライド、ダートなメタルジグ!

用途ほぼ全てのジャンルで使用されている「メタルジグ」は近代ルアーゲームの要とも言えます。そして私も長年の取り組みの中で色んなタイプのメタルジグを使ってきましたが、ライトゲームというジャンルにおいてもっとも普遍的に要求されるアクションは何かと考えた結果が「バックスライド」と「揺らぎフォール」の二種でした。 したがってこのジグは前後を場面によって使い分ける事を前提として作り上げましたが、その機能が最も色濃く反映されているのが10gです。リアヘビーセッティング+リフト&フリーフォールでの素晴らしいバックスライドアクション(自走)と、フロントヘビーセッティング+リトリーブ&テンションフォールの適度なスピードと揺らぎがフィッシュライクになったマダイや巨アジやハタ類などを強く誘います。寸法(mm)5307モリマンゴー適合フック(推奨)13-ASSIST サイズM自重(g)10
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする