BREADEN フィネスフロロ 100m巻き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51825630 品番 0.4号/2.2lb
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

<フィネス専用設計>同強度なら今までより1サイズ細いラインが使えるというアドバンテージ。ウルトラフィネススペシャル(0.3号、0.4号)、フィネススペシャル(0.5号、0.6号、0.8号)。EXPERT専用:ウルトラフィネススペシャルをご使用の際は、キンク、ガイド絡み等のライントラブルに細心の注意が必要です。正しくラインコントロール・メンテナンスを行えるエキスパートアングラーのみがご使用ください。 <信頼の最高品質>国内最高技術が結集した原糸を使用し、強度、しなやかさ、摩耗性、・・・全てにおいて最高級のフロロカーボンラインです。

用途フィネスラインはここまで進化した!!「アジング」「メバリング」用ライン最高峰 0.3号(0.090mm)<アンダー0.1mm>で、1.7lbという破格の強度。違いがわかる「アジンガー」「メバリンガー」に贈る最強フロロカーボンライン「BREADENフィネスフロロ」 ラインカラー:クリア、巻き:整列巻き 長さ(m)100 強度(kg)平均:0.99 強度平均:2.2lb 太さ(mm)0.104 号数0.4
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする