16コットンキャンディ minimaru Evology 50shallow(ミニマルエボロジー50シャロー) BREADEN(ブリーデン) 51825806

16コットンキャンディ minimaru Evology 50shallow(ミニマルエボロジー50シャロー) BREADEN(ブリーデン) 51825806
16コットンキャンディ minimaru Evology 50shallow(ミニマルエボロジー50シャロー) BREADEN(ブリーデン) 51825806

minimaru Evology 50shallow(ミニマルエボロジー50シャロー)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個16コットンキャンディ注文コード51825806品番16コットンキャンディ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

minimaruを超越し「minimaru Evology」 ROBORN!

用途
Evolutionary biology 生物的「静」と「動」の進化が止まらない。 トップ~宙層~ボトム完全攻略!Minimaru Evologyは「自然界の存在し得る」をテーマに、生命感溢れるシャープなアクションと自然界に在り得るナチュラルな動作移行とフォールバランスを具現化。ウレタンソリッドの繊細なボディバランスは、多様なシチュエーションや魚種に対応し、サーフェス~ボトムゾーンをイージー&テクニカルに攻め、楽しめるプラグである。他のプラグでは演出できないminimaru Evologyの真髄は、「静」と「動」、そしてその時空間(タイムライン)を支配することで、今までバイトに持ち込めなかった魚をもフィッシュオンさせ、未知の領域へとアングラーを誘う。
寸法(mm)5016コットンキャンディタイプシャロー適合フックminimaru50シリーズ:BREADEN替フック自重(g)2.6
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする