CDJ2B10-100Z-B 標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-1 SMC 51825882

標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 使用圧力範囲(MPa)0.06〜0.7 注文コード51825882 品番CDJ2B10-100Z-B
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はストローク・オートスイッチ種類・使用圧力範囲など306種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。
ラバークッション……50〜750mm/s(標準装備)
エアクッション……50〜1000mm/s(オプション)
簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、ピストンロッドのダレを少なくしました。

チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションラバー 使用ピストン速度(mm/s)50〜750 使用圧力範囲(MPa)0.06〜0.7 使用流体空気 取付金具取付用ナット、ロッド先端ナット 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:571

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする