メイン画像
TAMA'S
TAMA'Sの スマホ/タブレット関連アクセサリ
TAMA'Sの モバイルバッテリー/充電器
TAMA'Sの AC充電器
PD65W コンセントチャージャー C×3
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51828177
品番
TAP146C3K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
(本体ケース)PC
(ACプラグ)銅合金
色
ブラック
質量(g)
約117
ポート数
USB-C(Power Delivery)×3
出力
単体使用時最大65W:DC5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 3.25A・単体使用時最大20W:DC5V 3A、 9V 2.22A、 12V 1.67A・3ポート使用時各ポート最大20W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約32×54×52(ACプラグ含まず)
入力
AC100V〜240V 50/60Hz 1.5A max