MAG(ノア精密)
MAG(ノア精密)の 時計
MAG(ノア精密)の 掛け時計
MAG(ノア精密)の 丸型掛け時計
MAG掛時計ブロンシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51828195
品番
W-803
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
視認性にすぐれたシンプルな掛け時計
用途
しっかりと時を刻むステップ秒針
小ぶりで設置場所を選びません
クセのないデザインで使う場所を選びません
材質
プラスチック、ガラス
寸法(mm)
254×254×43
質量(g)
375
表示方式
アナログ