デュラクリップ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 51828360 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

ドイツ DURABLE(デュラブル)社のロングセラーファイル「デュラクリップ 60」です。ヨーロッパのオフィスでよく使われており、使いやすさと丈夫さに定評があるA4ファイルです。クリップ部分を引き出し、書類を挟み、クリップ部分を元に戻すと書類を傷付けず、簡単に書類を収納できます。コピー用紙約60枚収納可能です。

用途書類に穴を開けずにまとめたい方におすすめです。A4サイズの書類を60枚収納できます。 厚さ(mm)クリップ部分:8 イエロー 質量(g)52 縦(mm)310 横(mm)220 収納枚数(枚)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする