- 粘着マット フレームセット モノタロウ 51828579 - 粘着マット フレームセット モノタロウ 51828579 - 粘着マット フレームセット モノタロウ 51828579 - 粘着マット フレームセット モノタロウ 51828579 - 粘着マット フレームセット モノタロウ 51828579 - 粘着マット フレームセット モノタロウ 51828579

粘着マット フレームセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード51828579 品番-
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

粘着マットとマットフレームのお買い得セットとなります。
粘着マット:シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1〜30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームにしっかり固定が可能です。
フレーム:粘着マットをフレームで固定して使用することができます。 一体成型で生産しており、継ぎ目がありません。

用途半導体工場。食品工場、医療関係 セット内容粘着マット×1シート(30枚)、粘着マットフレーム×1 材質マット:ポリエチレン 、フレーム:PVC 厚さ(mm)フレーム:5.5 マット:ブルー、フレーム:グレー 外形寸法(mm)マット:600×900、フレーム:697×997 適合サイズ(mm)600×900 厚さ(μm)マット:45 内寸(mm)フレーム:607×907 伸び(%)マット:横200、縦250 積層枚数(シート)30 粘着力(g/25mm)マット:(表面)350±50、(床面)650±50 引張強度(MPa)マット:縦>20、横>12
注意
※材質の性質上、時間の経過によって製品自体が若干縮むことがありますので、生産時は少し大きめにカットしています。そのため、お手持ちのフレームにご使用し寸法が合わない場合はカットしてご使用下さい。
※粘着マットの上を急いで歩くと足を取られる恐れがあります。安全のため、ゆっくりと歩行してください。
※床面へフレームの両面テープがのり残りする可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする