曜日別特売
H15+ Camoヘッドライト MICRON 51828640

H15+ Camoヘッドライト MICRON 51828640
H15+ Camoヘッドライト MICRON 51828640
H15+ Camoヘッドライト MICRON 51828640
H15+ Camoヘッドライト MICRON 51828640
H15+ Camoヘッドライト MICRON 51828640
H15+ Camoヘッドライト MICRON 51828640
H15+ Camoヘッドライト MICRON 51828640
H15+ Camoヘッドライト MICRON 51828640
H15+ Camoヘッドライト MICRON 51828640
H15+ Camoヘッドライト MICRON 51828640
H15+ Camoヘッドライト MICRON 51828640
H15+ Camoヘッドライト MICRON 51828640

CamoヘッドライトH15+

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
51828640
品番
H15+
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

180°無段階アングル。
超硬アルミ合金ボディで衝撃にも強くて丈夫!
180°回転。
弾力性・やわらかい質感の滑り止め付きヘッドバンド。
14500Li-ion3.7 V 750mAh充電池内蔵。
単3電池×1本(別売)でも使用可能。
Samsung社製LED。
LED寿命約50
000時間。
IP67で、防塵・防水性に優れています。

用途
アウトドア、防災、ワーキングなどに。
仕様
輝度/点灯時間(ルーメン/時):〈スポットライト〉(高モード)500/2(中モード)250/3.5(低モード)50/10〈レッドライト〉(高モード)50/3.5(低モード)20/10
材質
本体/アルミニウム アルマイト加工
寸法(mm)
約65×37×35
質量(g)
約40.5(バッテリー除く)
使用温度範囲(℃)
-20~50
電圧(V)
(範囲)1.2~4.2
出力
標準USB充電器:5V、1A
防塵防水性能
IP67
落下距離(m)
(試験)2
最大光度(cd)
2000
電源タイプ
充電式
照射距離(m)
最大89
電球の種類
LED
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする