ポケットフラッシュライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51828658 品番C1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

持ち運びに便利。
アルミ合金を使用しているので、表面が酸化しにくく着色しにくく、傷が付きにくい。
片手で操作しやすいロータリースイッチ操作。
持ち運びに便利なキーホルダー付き。
過充電防止、過放電防止保護リチウム電池、短絡保護システム付き。

仕様輝度/点灯時間(ルーメン/時):(最大モード)1200/2(高モード)400/2.5(中モード)70/8(低モード)25/16(エコモード)1/90 質量(g)約36(バッテリー除く) 輝度ストロボ/1200、SOS/1200(ルーメン) 使用可能温度範囲-20〜50℃ 電池16340リチウムイオン電池(650mAh) 落下距離(m)(試験)1 最大光度(cd)5500 長さL×直径(mm×Φmm)約69×最大25 耐水性IPX8 / 2m 照射距離(m)最大148 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする