- アクチュエータの種類
- ローラレバー形
- 接触形式
- 二回路双断
- 仕様
- -
- オプション
- 二重シール
- 使用温度範囲(℃)
- -5~70(氷結しないこと)
- 保護構造
- IP67(IEC 60529、JIS C 0920)
- 端子形状
- M4ねじ(スイッチ端子ねじ)
- 定格絶縁電圧(V)
- -
- 動作方式
- -
- 定格周波数(Hz)
- -
- レバー長さ(mm)
- -
- 準拠規格
- NECA C 4508/JIS C 8201-5-1
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100以上(DC500V絶縁抵抗計)
- 許容操作速度
- 1.7mm/s~0.5m/s(最低速度:接点の不安定状態が0.1s以下、最高速度:アクチュエータの破損がないこと)
- 許容操作頻度
- 60回/min以下
- 接点材質
- 銀 リベット
- 短絡保護装置
- -
- 定格インパルス耐電圧(kV)
- -
- 汚染度(使用環境)
- -
- 耐衝撃(m/s2)
- 300自由位置と動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508))
- 定格通電電流(A)
- -
- 動作に必要な力(OF)(N)
- 13.4
- 電気的寿命(定格負荷)
- -
- 機械的寿命
- 1000万回以上
- 強度
- アクチュエータ:O.F.の5倍 動作方向に1分間、端子:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える
- 抵触抵抗(初期値)
- 銀:50mΩ以下(DC6~8V 通電電流1A、電圧降下法)、金めっき:100mΩ以下(DC6~8V、通電電流0.1A、電圧降下法)
- 最小使用電圧(V)
- 24V/12V
- 最小使用電流(mA)
- 10/20
- 各種認証
- UL/CSA/GB
- 動作までの動きPT
- 標準形20°
- 全体の動きT.T(参考)
- 標準形トラベル50°
- 推奨締付トルク(N・m)
- 本体:5~6(M5六角穴付ボルト)、カバー:1.3~1.7(M4ねじ)、ヘッド:0.8~1.2(M3.5ねじ)、レバー:4~5.2(M5六角穴付ボルト)、端子:1.0~1.4(M4バインド小ねじ)
- 応差の動き(MD)
- -
- 耐電圧(V/min)
- 同極端子間:1000 50/60Hz、各端子と非充電金属部間:2000 50/60Hz
- 定格使用電圧(V)
- -
- 使用湿度範囲(%RH)
- 98以下
- 条件付短絡電流(A)
- -
- 耐振動(Hz)
- 複振幅1.5mm、周波数10~55、連続2時間、自由位置と動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508))