曜日別特売

屋外用耐環境リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型

屋外用耐環境リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 - azbil(旧:山武)屋外用耐環境リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 - azbil(旧:山武)屋外用耐環境リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 - azbil(旧:山武)屋外用耐環境リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 - azbil(旧:山武)屋外用耐環境リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 - azbil(旧:山武)屋外用耐環境リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 - azbil(旧:山武)屋外用耐環境リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 - azbil(旧:山武)屋外用耐環境リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 - azbil(旧:山武)
(1件のレビュー)

●屋外での直射日光の熱、気温の著しい変化に優れた耐久性 ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。
●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。
●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。
●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。

用途
●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。
●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。
●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。
●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です
21件中 1~21件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータの種類
接触形式
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
410615871LS-J820Sローラレバー形二回路双断
¥12,230¥10,900
¥10,900
¥11,990(税込)
92日以内出荷
返品不可
384381631LS-J800ローラレバー形2回路双断
¥12,100¥10,980
¥10,980
¥12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月17日
410617631LS-J823ECローラレバー形二回路双断
¥13,560¥12,900
¥12,900
¥14,190(税込)
当日出荷
384381721LS-J823調整ローラレバー形2回路双断
¥11,600¥10,980
¥10,980
¥12,078(税込)
当日出荷
410618331LS-J833Sローラレバー形二回路双断
¥12,760¥10,900
¥10,900
¥11,990(税込)
48日以内出荷
返品不可
077869141LS-J83--
¥13,700¥12,980
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
518300671LS-J800Sローラレバー形二回路双断
¥12,200¥11,980
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
518300761LS-J821S-二回路双断
¥11,000¥10,980
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
518300851LS-J823-D2-二回路双断
¥23,100¥22,980
¥22,980
¥25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
410646061LS-J800Sローラレバー形二回路双断
¥12,230¥11,900
¥11,900
¥13,090(税込)
9日以内出荷
返品不可
410646151LS-J820ローラレバー形二回路双断
¥11,070¥9,890
¥9,890
¥10,879(税込)
87日以内出荷
返品不可
410646241LS-J821Sレバーなし形二回路双断
¥11,040¥9,890
¥9,890
¥10,879(税込)
13日以内出荷
返品不可
410646331LS-J823Kローラレバー形二回路双断
¥14,540¥13,900
¥5,698
アウトレット
¥6,268(税込)
当日出荷
残り2点です
410646421LS-J830Sローラレバー形二回路双断
¥12,230¥11,900
¥11,900
¥13,090(税込)
13日以内出荷
返品不可
631468791LS-J820-2回路双断
¥11,070¥10,900
¥10,900
¥11,990(税込)
41日以内出荷
返品不可
631468881LS-J820S-2回路双断
¥12,230¥11,900
¥11,900
¥13,090(税込)
41日以内出荷
返品不可
631468971LS-J820SM-2回路双断
¥18,360¥17,900
¥17,900
¥19,690(税込)
41日以内出荷
返品不可
631469061LS-J823EC-2回路双断
¥13,560¥12,900
¥12,900
¥14,190(税込)
41日以内出荷
返品不可
631469151LS-J823K-2回路双断
¥14,540¥13,900
¥13,900
¥15,290(税込)
41日以内出荷
返品不可
631469241LS-J830S-2回路双断
¥12,230¥11,900
¥11,900
¥13,090(税込)
41日以内出荷
返品不可
631469401LS-J833S-2回路双断
¥12,760¥11,900
¥11,900
¥13,090(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38438172
2016-03-22
用途: 船舶用救助艇ダビット用オリジナル品の代用
運輸・通信業

Casing素材がアルミ製で通常屋外使用には問題ないが、船舶用として使用するので、海水による腐食が懸念される。使用予定のダビットメーカーのオリジナル製品もアルミボディーで、2年半程度で腐食により破損した。今回は、メーカーオリジナル品の納期の都合で、代替え品として購入。若干の取り付け状態の加工を施し使用する予定。
海水への耐腐食のためには、塩ビ製或いはプラスチック系素材のボディーがベターと思いますが、コストがどうか。
この価格、即納で購入できれば2年程度のインターバルで交換することも不都合なしです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする