曜日別特売
1LX7001-R-D1 リミットスイッチ azbil(旧:山武) 51830250

リミットスイッチ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個仕様グループおよび温度等級:IIC T6、危険区域分類:第一類危険箇所(ゾーン1)/第二類危険箇所(ゾーン2)アクチュエータの種類標準ローラレバー形ヘッド形状ローラレバー注文コード51830250品番1LX7001-R-D1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様グループおよび温度等級:IIC T6、危険区域分類:第一類危険箇所(ゾーン1)/第二類危険箇所(ゾーン2)材質外部ねじ類:ステンレス鋼タイプ-使用温度範囲(℃)-10~60(氷結しないこと)保護構造IP67(IEC 60529、JIS C 0920)材質(シール)シリコンゴムアクチュエータの種類標準ローラレバー形端子形状M4 角座金付きなべ小ねじ耐電圧同極端子間:AC 600V 50/60Hz 1分間、各端子と非充電金属部門:AC2000V 50/60Hz 1分間、各端子とアース間:AC 2000V 50/60Hz 1分間適合電線径端子電線:公称断面積0.5mm2~1.5mm2(AWG20~AWG16)、端子ケーブル:公称断面積0.5mm2~2.5mm2(AWG20~AWG14)、内部アース:M3用絶縁被覆付圧着端子を使用、外部アース:M4用圧着端子を使用/公称断面積4mm2までの電線を接続可能ヘッド形状ローラレバー材質(ハウジング)アルミニウム合金+灰色エポキシ焼付塗装絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)外部規格TIIS防爆構造内部スイッチ:d(耐圧防爆)、ハウジング:e(安全増防爆)ケーブル専用ケーブルグランド材質(ネームプレート)-保存温度範囲(℃)-10~60許容操作速度1.0mm/s~0.5m/s(最低速度:接点の不安定状態が0.1s以下、最高速度:アクチュエータの破損がないこと)許容操作頻度120回/min以下接点材質接触形式二回路双断 2CKT-DB×1耐衝撃(m/s2)200動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508))耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間、自由位置と動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508))動作に必要な力(OF)(N)-電気的寿命(定格負荷)20万回以上 5A-AC 250V、0.8A-DC 125V、0.4A-DC 250V(50万回以上 1A-AC 250V、0.2A-DC 125V、0.1A-DC 250V)機械的寿命400万回以上強度アクチュエータ:O.F.の5倍 動作方向に1分間、端子:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える抵触抵抗(初期値)50以下(DC6~8 通電電流1A 電圧降下法で測定)最小使用電圧(V)24/12最小使用電流(mA)10/20各種認証工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針)E×指針2008動作までの動きPT-推奨締付トルク(N・m)本体:5~6(M5六角穴付ボルト)、カバー:5~6(M5ばね座金付き六角穴付きボルト)、ヘッド:1.3~1.7(M4ばね座金付きなべ小ねじヘッド)、端子:1.3~1.7(M4角座金付きなべ小ねじ)、レバー:4~5.2(M5六角穴付きボルト)、内部アース:1.3~1.7(M4ばね座金付きバインド小ねじ)、外部アース:1.3~1.7(M4ばね座金付きバインド小ねじ)動作後の動き(OT)-応差の動き(MD)-定格使用電圧(V)AC250、DC125/250保存湿度範囲(%RH)98以下(コンジット部のプラグを付けた状態)材質(ローラ)-
関連資料:(2.21MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする