曜日別特売
2LX7001-F 防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:プランジャ型 azbil(旧:山武) 51830636

防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:プランジャ型2LX7001-F

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
この商品は推奨締付トルク・ヘッド形状など21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
推奨締付トルク(N・m)
本体:5~6(M5六角穴付ボルト)、カバー:5~6(M5ばね座金付き六角穴付きボルト)、ヘッド:1.3~1.7(M4ばね座金付きなべ小ねじヘッド)、端子:1.3~1.7(M4角座金付きなべ小ねじ)、レバー:4~5.2(M5六角穴付きボルト)、内部アース:1.3~1.7(M4ばね座金付きバインド小ねじ)、外部アース:1.3~1.7(M4ばね座金付きバインド小ねじ)
ヘッド形状
プランジャ
注文コード
51830636
品番
2LX7001-F
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能
●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能
●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保
●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能

用途
●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出
●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出
●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
仕様
グループおよび温度等級:IIC T6、危険区域分類:第一類危険箇所(ゾーン1)/第二類危険箇所(ゾーン2)
材質
外部ねじ類:ステンレス鋼
タイプ
-
使用温度範囲(℃)
-10~60(氷結しないこと)
保護構造
IP67(IEC 60529、JIS C 0920)
材質(シール)
シリコンゴム
アクチュエータの種類
プランジャ形
端子形状
M4 角座金付きなべ小ねじ
耐電圧
同極端子間:AC 600V 50/60Hz 1分間、各端子と非充電金属部門:AC2000V 50/60Hz 1分間、各端子とアース間:AC 2000V 50/60Hz 1分間
適合電線径
端子電線:公称断面積0.5mm2~1.5mm2(AWG20~AWG16)、端子ケーブル:公称断面積0.5mm2~2.5mm2(AWG20~AWG14)、内部アース:M3用絶縁被覆付圧着端子を使用、外部アース:M4用圧着端子を使用/公称断面積4mm2までの電線を接続可能
ヘッド形状
プランジャ
材質(ハウジング)
アルミニウム合金+灰色エポキシ焼付塗装
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計)
外部規格
IECE×
防爆構造
内部スイッチ:d(耐圧防爆)、ハウジング:e(安全増防爆)
ケーブル
M20
材質(ネームプレート)
-
保存温度範囲(℃)
-10~60
許容操作速度
1.0mm/s~0.5m/s(最低速度:接点の不安定状態が0.1s以下、最高速度:アクチュエータの破損がないこと)
許容操作頻度
120回/min以下
接点材質
銀
接触形式
二回路双断 2CKT-DB×1
耐衝撃(m/s2)
200動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508))
耐振動
複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間、自由位置と動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508))
動作に必要な力(OF)(N)
-
電気的寿命(定格負荷)
10万回以上 3A-AC250V、0.8A-DC 125V、0.4A-DC 250V
機械的寿命
400万回以上
強度
アクチュエータ:O.F.の5倍 動作方向に1分間、端子:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える
抵触抵抗(初期値)
50以下(DC6~8 通電電流1A 電圧降下法で測定)
最小使用電圧(V)
24/12
最小使用電流(mA)
10/20
各種認証
EN60079-0:2011(防爆電気機器通則)、EN60079-1:2007(耐圧防爆”d”)、EN60079-7:2007(安全増防爆”e”)
動作までの動きPT
-
推奨締付トルク(N・m)
本体:5~6(M5六角穴付ボルト)、カバー:5~6(M5ばね座金付き六角穴付きボルト)、ヘッド:1.3~1.7(M4ばね座金付きなべ小ねじヘッド)、端子:1.3~1.7(M4角座金付きなべ小ねじ)、レバー:4~5.2(M5六角穴付きボルト)、内部アース:1.3~1.7(M4ばね座金付きバインド小ねじ)、外部アース:1.3~1.7(M4ばね座金付きバインド小ねじ)
動作後の動き(OT)
-
応差の動き(MD)
-
定格使用電圧(V)
AC250、DC125/250
保存湿度範囲(%RH)
98以下(コンジット部のプラグを付けた状態)
材質(ローラ)
-
関連資料:(2.21MB)
注意
※写真は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする