曜日別特売
5LX7001-EM 防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:ローラプランジャ型 azbil(旧:山武) 51831047

防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:ローラプランジャ型5LX7001-EM

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
この商品は推奨締付トルクなど23種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
推奨締付トルク(N・m)
-
注文コード
51831047
品番
5LX7001-EM
参考基準価格(税別)¥39,400販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能
●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能
●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保
●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能

用途
●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出
●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出
●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
仕様
-
材質
-
タイプ
-
使用温度範囲(℃)
-
保護構造
-
材質(シール)
-
アクチュエータの種類
-
端子形状
-
耐電圧
-
適合電線径
-
ヘッド形状
-
材質(ハウジング)
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
外部規格
-
防爆構造
-
ケーブル
-
材質(ネームプレート)
-
保存温度範囲(℃)
-
許容操作速度
-
許容操作頻度
-
接点材質
-
接触形式
-
耐衝撃(m/s2)
-
耐振動
-
動作に必要な力(OF)(N)
-
電気的寿命(定格負荷)
-
機械的寿命
-
強度
-
抵触抵抗(初期値)
-
最小使用電圧(V)
-
最小使用電流(mA)
-
各種認証
-
動作までの動きPT
-
推奨締付トルク(N・m)
-
動作後の動き(OT)
-
応差の動き(MD)
-
定格使用電圧(V)
-
保存湿度範囲(%RH)
-
材質(ローラ)
-
関連資料:(2.21MB)
注意
※写真は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする