azbil(旧:山武)
リミットスイッチ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
レバー締付け方法:M5六角穴付きボルト
適合
1LS10
材質
ローラ・アクチュエータ:ステンレス、レバー:クロムモリブデン鋼
注文コード
51831266
品番
6PA43-J
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合・材質
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
レバー締付け方法:M5六角穴付きボルト
適合
1LS10
材質
ローラ・アクチュエータ:ステンレス、レバー:クロムモリブデン鋼
幅(mm)
-
取付
-
サイズ
-
アクチュエータの種類
-
適合サイズ(Φmm)
3.2
材質(レバー部)
-
レバー長さ(mm)
最大141.2
適合電線径
-
材質(塗装)
-
サイズ(Φmm)
3.2
ローラー径(Φmm)
-
組み合せ適合品番
-
材質(ローラ)
-