曜日別特売

リミットスイッチ

リミットスイッチ - azbil(旧:山武)リミットスイッチ - azbil(旧:山武)リミットスイッチ - azbil(旧:山武)リミットスイッチ - azbil(旧:山武)リミットスイッチ - azbil(旧:山武)リミットスイッチ - azbil(旧:山武)リミットスイッチ - azbil(旧:山武)リミットスイッチ - azbil(旧:山武)
内容量1個
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
材質
幅(mm)
取付
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
518307062PA-J1-----
620
619
681(税込)
15日以内出荷
返品不可
518307152PA-J2-----
620
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
518307242PA-J4-----
760
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
518307402PA-J72-----
620
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
518307492PA-J79-----
760
759
835(税込)
20日以内出荷
返品不可
518307582PA-JEX108PM----保護管G1/2
13,000
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
518307672PA-JEX110PM----保護管G1/2
13,000
12,980
14,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
518307762PA-JEX111PM----保護管G1/2
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
518307852PA-JEX112PM----保護管G1/2
13,000
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
518307942PA-JEX113PM----保護管G1/2
13,000
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
518308102PA-JEX208PM----保護管G3/4
13,000
12,980
14,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
518308192PA-JEX208PML2-----
14,200
13,980
15,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
518308282PA-JEX209PM----保護管G3/4
13,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
518308372PA-JEX209PML2-----
14,200
13,980
15,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
518308462PA-JEX210PM----保護管G3/4
13,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
518308552PA-JEX210PML2-----
14,200
13,980
15,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
518308642PA-JEX211PM----保護管G3/4
13,000
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
518308802PA-JEX211PML2-----
14,200
13,980
15,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
518308892PA-JEX212PML2-----
14,200
13,980
15,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
518308982PA-JEX213PML2-----
14,200
13,980
15,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
518312666PA43-J1LS10ローラ・アクチュエータ:ステンレス、レバー:クロムモリブデン鋼---
1,660
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
518312756PA44-J1LSローラ・アクチュエータ:黒色ナイロンローラ、レバー:クロムモリブデン鋼---
1,880
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
518312846PA44-JM-----
2,800
2,798
3,078(税込)
40日以内出荷
返品不可
518313006PA56-J-----
1,700
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
518313096PA63-J1LSローラ・アクチュエータ:ステンレスロッド、レバー:クロムモリブデン鋼---
1,660
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
518313186PA74-J6LSローラ・アクチュエータ:焼結ステンレスローラ、レバー:クロムモリブデン鋼---
1,660
1,598
1,758(税込)
40日以内出荷
返品不可
518313276PA78-J1LSローラ・アクチュエータ:焼結ステンレスローラ、レバー:クロムモリブデン鋼---
1,330
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
518313366PA78-JM1LSローラ・アクチュエータ:焼結ステンレスローラ、レバー:ステンレス鋼---
2,480
2,398
2,638(税込)
46日以内出荷
返品不可
518313456PA-J120-----
92,400
91,980
101,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
518313546PA-J121-----
4,480
4,398
4,838(税込)
40日以内出荷
返品不可
518313706PA-J186-----
3,340
3,298
3,628(税込)
40日以内出荷
返品不可
518313796PA-J209-----
4,850
4,798
5,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
518313886PA-J541LSローラ・アクチュエータ:黒色ナイロンローラ、レバー:ステンレス鋼---
2,480
2,398
2,638(税込)
40日以内出荷
返品不可
518313976PA-J6-----
4,120
4,098
4,508(税込)
40日以内出荷
返品不可
518314066PA-J63---六角穴付きボルト-
1,880
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
518314156PA-J90-----
4,480
4,398
4,838(税込)
40日以内出荷
返品不可
51831677EXPC-16B-1----ねじの呼びG1/2
18,800
17,980
19,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
51831686EXPC-16B-2----ねじの呼びG1/2
18,800
17,980
19,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
51831695EXPC-16B-3----ねじの呼びG1/2
18,800
17,980
19,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
51831704EXPC-22B-1----ねじの呼びG3/4
26,100
25,980
28,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
51831720EXPC-22B-2----ねじの呼びG3/4
26,100
25,980
28,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
51835728LS-6PA110-----
3,450
3,398
3,738(税込)
40日以内出荷
返品不可
51835737LS-6PA112-----
3,450
3,398
3,738(税込)
40日以内出荷
返品不可
51835746LS-6PA113-----
3,450
3,398
3,738(税込)
40日以内出荷
返品不可
51835755LS-6PA116-AHM--ローラ:7.1ねじ(SUS製):六角ナット-
5,510
5,498
6,048(税込)
40日以内出荷
返品不可
51835764LS-6PA116-AHS--ローラ:7.1ねじ(SUS製):六角穴付ボルト-
2,480
2,398
2,638(税込)
40日以内出荷
返品不可
51835780LS-6PA116-ASM--ローラ:6.4ねじ(SUS製):六角ナット-
4,490
4,398
4,838(税込)
40日以内出荷
返品不可
51835789LS-6PA116-ASS--ローラ:6.4ねじ(SUS製):六角穴付ボルト-
2,060
1,998
2,198(税込)
41日以内出荷
返品不可
51835798LS-6PA116-LHM--ローラ:7.1ねじ(SUS製):六角ナット-
5,170
5,098
5,608(税込)
40日以内出荷
返品不可
51835807LS-6PA116-LHS--ローラ:7.1ねじ(SUS製):六角穴付ボルト-
3,110
3,098
3,408(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする