仕様回り止めボスなし
材質-
寸法(mm)(検出面)8×5.9×9.4(本体部)8×21.6×5.9
材質(本体)-
質量(g)-
タイプ標準周波タイプ
種類アンプ内蔵型
使用温度範囲(℃)-10〜55
保護構造EN(IEC)
アクチュエータの種類-
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
コード長さ(m)-
検出方式-
本体質量(g)約10
検出距離2.5mm
接続方式-
出力形態-
標準検出物体(mm)15×15、t=1、鉄
材質(ケース)ポリアリレート樹脂
電源電圧(V)DC 12/24
制御出力開閉電流:30mA以下(抵抗負荷)、残留電圧:1V以下(開閉電流30mA時)、出力耐電圧:26.4V
ヘッド形状角
消費電流(mA)10以下
材質(ハウジング)-
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
材質(ケーブル)-
保護回路サ一ジ吸收、電源逆接続保護(-S:負荷短絡保護)
設定距離(mm)-
保存温度範囲(℃)-25〜70
外径-
使用電圧範囲(V)DC10.8〜26.4(リップル10%以下)
応答周波数(Hz)120
材質(検出面)-
漏れ電流(mA)-
設定表示-
耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
表示灯(動作表示)出力時オレンジ色点灯
耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
寸法(縦×横×高さ)(mm)-
材質(ホルダー)-
材質(塗装)-
応差動作距離の15%以下
検出面前面
特性(温度)動作距離において+25℃を基準として-10〜+55℃で±15%以下(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±10%の電圧変動で±2%以下
動作距離(mm)2.5
動作形態NPN/N.O.
ケーブル径(Φmm)-
シールド形状-
使用湿度範囲(%RH)35〜85