曜日別特売
APM-B3A1 近接センサ azbil(旧:山武) 51831589

近接センサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個検出距離2.5mmヘッド形状検出方式-注文コード51831589品番APM-B3A1
参考基準価格(税別)¥3,110販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098
仕様回り止めボスあり材質-寸法(mm)(検出面)8×5.9×9.4(本体部)8×21.6×5.9材質(本体)-質量(g)-タイプ標準周波タイプ種類アンプ内蔵型使用温度範囲(℃)-10~55保護構造EN(IEC)アクチュエータの種類-耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間コード長さ(m)-検出方式-本体質量(g)約10検出距離2.5mm接続方式-出力形態-標準検出物体(mm)15×15、t=1、鉄材質(ケース)ポリアリレート樹脂電源電圧(V)DC 12/24制御出力開閉電流:30mA以下(抵抗負荷)、残留電圧:1V以下(開閉電流30mA時)、出力耐電圧:26.4Vヘッド形状消費電流(mA)10以下材質(ハウジング)-絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)材質(ケーブル)-保護回路サ一ジ吸收、電源逆接続保護(-S:負荷短絡保護)設定距離(mm)-保存温度範囲(℃)-25~70外径-使用電圧範囲(V)DC10.8~26.4(リップル10%以下)応答周波数(Hz)120材質(検出面)-漏れ電流(mA)-設定表示-耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回表示灯(動作表示)出力時オレンジ色点灯耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)寸法(縦×横×高さ)(mm)-材質(ホルダー)-材質(塗装)-応差動作距離の15%以下検出面前面特性(温度)動作距離において+25℃を基準として-10~+55℃で±15%以下(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±10%の電圧変動で±2%以下動作距離(mm)2.5動作形態NPN/N.O.ケーブル径(Φmm)-シールド形状-使用湿度範囲(%RH)35~85
関連資料:(3.31MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする