光電センサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ- 適合- 注文コード51831774 品番FE-RR17
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品はタイプ・適合など26種類から選べます 他の種類を見る
仕様微少負荷形 適合- 種別反射板 幅(mm)- タイプ- 使用温度範囲(℃)- コード長さ(m)5 倍率- 検出距離0.05〜5m 指向角(°)- サイズ(mm)(反射面)47×47 組み合せ適合品番-
関連資料:(3.24MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする