近接センサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離2±0.4mm ヘッド形状 検出方式- 注文コード51832018 品番FL2B-2J6-F
参考基準価格(税別)¥6,590 販売価格(税込) ¥7,247
販売価格(税別)
6,588
この商品は検出距離・ヘッド形状・検出方式など174種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 材質- 寸法(mm)- 材質(本体)- 質量(g)- タイプ異周波タイプ 種類- 使用温度範囲(℃)-25〜70 保護構造- アクチュエータの種類- 耐電圧- コード長さ(m)1 検出方式- 本体質量(g)- 検出距離2±0.4mm 接続方式プリワイヤ 出力形態- 標準検出物体(mm)- 材質(ケース)- 電源電圧(V)DC 10〜30 制御出力- ヘッド形状 消費電流(mA)0.8以下 材質(ハウジング)- 絶縁抵抗(MΩ)- 材質(ケーブル)- 保護回路- 設定距離(mm)0〜1.4 保存温度範囲(℃)- 外径- 使用電圧範囲(V)DC10〜30 応答周波数(Hz)- 材質(検出面)- 漏れ電流(mA)- 設定表示- 耐衝撃(m/s2)- 表示灯- 耐振動- 寸法(縦×横×高さ)(mm)- 材質(ホルダー)- 材質(塗装)- 応差動作距離の15%以下 検出面- 特性- 動作距離(mm)- 動作形態- ケーブル径(Φmm)- シールド形状- 使用湿度範囲(%RH)-
関連資料:(3.31MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする