仕様-
材質-
寸法(mm)-
材質(本体)-
質量(g)約160
タイプ標準周波タイプ
種類-
使用温度範囲(℃)-25〜70
保護構造IP67(IEC規格)
アクチュエータの種類-
耐電圧AC 500V 50/60Hz1分間:充電部一括とケース間
コード長さ(m)1
検出方式高周波発振形(非シールド)
本体質量(g)-
検出距離-
接続方式プリワイヤ
出力形態-
標準検出物体(mm)50×50、t=1、鉄
材質(ケース)ABS樹脂
電源電圧(V)DC 12/24
制御出力(開閉電流)200mA以下、(残留電圧)1V以下、(出力耐電圧)DC 30V
ヘッド形状角
消費電流(mA)-
材質(ハウジング)-
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
材質(ケーブル)-
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
設定距離(mm)0〜14
保存温度範囲(℃)-25〜70
外径-
使用電圧範囲(V)DC10〜30
応答周波数(Hz)-
材質(検出面)-
漏れ電流(mA)1以下
設定表示-
耐衝撃(m/s2)490 X、Y、Z各方向 10回
表示灯(動作表示)出力時赤色または緑色点灯、(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯
耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
寸法(縦×横×高さ)(mm)-
材質(ホルダー)-
材質(塗装)-
応差-
検出面前面
特性(温度)動作距離において+25℃を基準として-25〜+50℃で±10%以下(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±20%の電圧変動で±1%以下
動作距離(mm)20±2
動作形態N.O.
ケーブル径(Φmm)-
シールド形状-
使用湿度範囲(%RH)35〜95以下