近接センサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離- ヘッド形状 検出方式高周波発振形(非シールド) 注文コード51832158 品番FL2R-4J6SD
参考基準価格(税別)¥5,940 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は検出距離・ヘッド形状・検出方式など174種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 材質- 寸法(mm)- 材質(本体)- 質量(g)約40 タイプ標準周波タイプ 種類- 使用温度範囲(℃)-25〜70 保護構造IP67(IEC規格) アクチュエータの種類- 耐電圧AC 500V 50/60Hz1分間:充電部一括とケース間 コード長さ(m)1 検出方式高周波発振形(非シールド) 本体質量(g)- 検出距離- 接続方式プリワイヤ 出力形態- 標準検出物体(mm)18×18、t=1、鉄 材質(ケース)ABS樹脂 電源電圧(V)DC 12/24 制御出力(開閉電流)200mA以下、(残留電圧)1V以下、(出力耐電圧)DC 30V ヘッド形状 消費電流(mA)- 材質(ハウジング)- 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) 材質(ケーブル)- 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 設定距離(mm)0〜2.8 保存温度範囲(℃)-25〜70 外径- 使用電圧範囲(V)DC10〜30 応答周波数(Hz)- 材質(検出面)- 漏れ電流(mA)1以下 設定表示- 耐衝撃(m/s2)490 X、Y、Z各方向 10回 表示灯(動作表示)出力時赤色または緑色点灯、(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯 耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) 寸法(縦×横×高さ)(mm)- 材質(ホルダー)- 材質(塗装)- 応差- 検出面側面 特性(温度)動作距離において+25℃を基準として-25〜+50℃で±10%以下(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±20%の電圧変動で±1%以下 動作距離(mm)4±0.4 動作形態N.O. ケーブル径(Φmm)- シールド形状- 使用湿度範囲(%RH)35〜95以下
関連資料:(3.31MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする