- 用途
- 対象工程:自動車製造ラインの溶接工程
役割:金属ワークの接近・位置・有無検出
- 質量(g)
- -
- 検出方式
- -
- 使用電圧範囲(V)
- -
- 仕様
- -
- 材質
- -
- 寸法(mm)
- -
- 材質(本体)
- ステンレス303(特殊耐スパッタコーティング)
- タイプ
- プリワイヤタイプ
- 種類
- -
- 使用温度範囲(℃)
- -10~60
- 保護構造
- IP67
- アクチュエータの種類
- -
- 耐電圧
- AC 500V 50/60Hz1分間:充電部一括とケース間
- コード長さ(m)
- 5
- 本体質量(g)
- -
- 検出距離
- -
- 接続方式
- -
- 出力形態
- ON時残留電圧:4.8V以下、漏れ電流:10μA以下、開閉電流:100mA以下
- 標準検出物体(mm)
- 8×8、t=1、鉄
- 材質(ケース)
- -
- 電源電圧(V)
- DC 12/24
- 制御出力
- -
- ヘッド形状
- -
- 消費電流(mA)
- -
- 材質(ハウジング)
- -
- 絶縁抵抗(MΩ)
- -
- 材質(ケーブル)
- -
- 保護回路
- 溶接電流ノイズ対策回路
- 設定距離(mm)
- -
- 保存温度範囲(℃)
- -10~60
- 外径
- -
- 応答周波数(Hz)
- 4
- 材質(検出面)
- -
- 漏れ電流(mA)
- -
- 設定表示
- -
- 耐衝撃(m/s2)
- 294 X、Y、Z各方向 6回
- 表示灯
- (動作表示)出力時赤色点灯
- 耐振動
- 55Hz、複振幅:1mmX、Y、Z各方向2時間
- 寸法(縦×横×高さ)(mm)
- -
- 材質(ホルダー)
- -
- 材質(塗装)
- -
- 応差
- 動作距離の15%以下
- 検出面
- -
- 特性
- 温度特性:動作距離(+25℃)の+15%-10%以内(-10~+60℃)
- 動作距離(mm)
- 1.5±0.15
- 動作形態
- 2線式無極性 N.O.
- ケーブル径(Φmm)
- M8
- シールド形状
- -
- 使用湿度範囲(%RH)
- -