曜日別特売
FL7S-5W6W-CN03 フルステンレスハウジングシリンダ形近接センサ:FL7Sシリーズ azbil(旧:山武) 51833366

フルステンレスハウジングシリンダ形近接センサ:FL7Sシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
この商品は検出方式・検出対象・内容量など24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
検出方式
-
注文コード
51833366
品番
FL7S-5W6W-CN03
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

●全ステンレス一体構造(検出面+ハウジング): 耐衝撃性・耐摩耗性が非常に高い。
●特殊耐スパッタコーティング:溶接スパッタの付着が少なく、清掃時の剥離耐性が高い。
●溶接電流による磁界ノイズに強い専用回路内蔵: 溶接ガン近接での誤動作を防止。
●高耐環境(IP67): 水・粉じんのある現場でも安定動作。
●ラインナップ(M8/M12/M18/M30): 装置サイズに合わせやすい。

用途
対象工程:自動車製造ラインの溶接工程
役割:金属ワークの接近・位置・有無検出
質量(g)
-
検出方式
-
使用電圧範囲(V)
-
仕様
-
材質
-
寸法(mm)
-
材質(本体)
ステンレス303(特殊耐スパッタコーティング)
タイプ
プリワイヤコネクタタイプ
種類
-
使用温度範囲(℃)
-10~60
保護構造
IP67
アクチュエータの種類
-
耐電圧
AC 500V 50/60Hz1分間:充電部一括とケース間
コード長さ(m)
0.3
本体質量(g)
-
検出距離
-
接続方式
-
出力形態
ON時残留電圧:5.5V以下、漏れ電流:0.8mA以下、開閉電流:3mA~100mA以下
標準検出物体(mm)
18×18、t=1、鉄
材質(ケース)
-
電源電圧(V)
DC 12/24
制御出力
-
ヘッド形状
-
消費電流(mA)
-
材質(ハウジング)
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
材質(ケーブル)
-
保護回路
溶接電流ノイズ対策回路
設定距離(mm)
-
保存温度範囲(℃)
-10~60
外径
-
応答周波数(Hz)
5
材質(検出面)
-
漏れ電流(mA)
-
設定表示
-
耐衝撃(m/s2)
294 X、Y、Z各方向 6回
表示灯
(動作表示)出力時赤色点灯
耐振動
55Hz、複振幅:1mmX、Y、Z各方向2時間
寸法(縦×横×高さ)(mm)
-
材質(ホルダー)
-
材質(塗装)
-
応差
動作距離の15%以下
検出面
-
特性
温度特性:動作距離(+25℃)の士10%以内(-10~+60℃)
動作距離(mm)
5±0.5
動作形態
2線式無極性 N.O.、コネクタピンアサイン:無極性3-4
ケーブル径(Φmm)
M18
シールド形状
-
使用湿度範囲(%RH)
-
関連資料:(2.28MB)
注意
※写真は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする