光電センサ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式反射形 検出距離0.8m コード長さ(m)5 注文コード51833549 品番H2B-A42N-L05
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥32,868
販売価格(税別)
29,880
この商品は検出方式・検出距離・コード長さなど150種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力開閉電流:100mA以下(抵抗負荷)出力耐電圧 30V 材質- 材質(本体)- 質量(g)約105(本体のみ、プリワイヤケーブル2m)透過形は投光器、受光器の単体質量(合計約210) タイプ- 使用温度範囲(℃)-30〜55(氷結、結露しないこと) 保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格) 耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間 コード長さ(m)5 検出方式反射形 検出距離0.8m 接続方式プリワイヤ 出力形態PNP 標準検出物体(mm)200×200白紙(90%反射紙) 材質(ケース)- 電源電圧(V)DC 10.2〜26.4(リップル10%以下) 光源赤外(波長約860nm) 制御出力- 応答時間1ms以下 消費電流(mA)17以下 適合パイプ径(Φmm)- 絶縁抵抗(MΩ)- 材質(カバー)- 保護回路電源投入時誤動作防止(60ms以下)、誤配線保護 出力短絡保護 設定距離(mm)- 保存温度範囲(℃)-40〜70(氷結、結露しないこと) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:10000以下、太陽光:40000以下、周囲光入射角15°以上 漏れ電流(mA)0.1以下 設定表示- 感度調整- 指向角(°)- 耐衝撃(m/s2)1000 X、Y、Z各方向10回 表示灯- 耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) 寸法(縦×横×高さ)(mm)- 材質(ブラケット)- 応差20%以下 光色- 動作形態- 使用湿度範囲(%RH)35〜85(氷結、結露しないこと)
関連資料:(3.14MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする