仕様出力開閉電流:100mA以下(抵抗負荷)出力耐電圧 30V
材質-
材質(本体)-
質量(g)約105(本体のみ、プリワイヤケーブル2m)透過形は投光器、受光器の単体質量(合計約210)
タイプ-
使用温度範囲(℃)-30〜55(氷結、結露しないこと)
保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
コード長さ(m)5
検出方式透過形(2mm横スリット付)
検出距離2m
接続方式プリワイヤ
出力形態PNP
標準検出物体(mm)不透明体縦3×横9以上(検出距離2mにて)
材質(ケース)-
電源電圧(V)DC 10.2〜26.4(リップル10%以下)
光源赤外(波長約645nm)
制御出力-
応答時間1ms以下
消費電流(mA)32以下
適合パイプ径(Φmm)-
絶縁抵抗(MΩ)-
材質(カバー)-
保護回路電源投入時誤動作防止(60ms以下)、誤配線保護 出力短絡保護
設定距離(mm)-
保存温度範囲(℃)-40〜70(氷結、結露しないこと)
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:10000以下、太陽光:40000以下
漏れ電流(mA)0.1以下
設定表示-
感度調整-
指向角(°)2〜20
耐衝撃(m/s2)1000 X、Y、Z各方向10回
表示灯-
耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
寸法(縦×横×高さ)(mm)-
材質(ブラケット)-
応差-
光色-
動作形態-
使用湿度範囲(%RH)35〜85(氷結、結露しないこと)