光電センサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式- 検出距離- コード長さ(m)- 注文コード51834005 品番HP7-E51S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,590
この商品は検出方式・検出距離・コード長さなど150種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 材質- 材質(本体)- 質量(g)- タイプ- 使用温度範囲(℃)- 保護構造- 耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間 コード長さ(m)- 検出方式- 検出距離- 接続方式- 出力形態- 標準検出物体(mm)- 材質(ケース)- 電源電圧(V)DC 10.2〜26.4 光源- 制御出力- 応答時間- 消費電流(mA)- 適合パイプ径(Φmm)- 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V) 材質(カバー)- 保護回路- 設定距離(mm)- 保存温度範囲(℃)- 使用周囲照度(Lx)- 漏れ電流(mA)- 設定表示- 感度調整操作ボタン 指向角(°)- 耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回 表示灯- 耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) 寸法(縦×横×高さ)(mm)- 材質(ブラケット)- 応差- 光色 動作形態- 使用湿度範囲(%RH)-
関連資料:(3.24MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする