光電センサ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式Foreground Suppression 検出距離250mm コード長さ(m)5 注文コード51834057 品番HP7-F21-L050
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は検出方式・検出距離・コード長さなど150種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 材質- 材質(本体)- 質量(g)- タイプ距離設定反射形 使用温度範囲(℃)-30〜55 保護構造IP67(IEC規格) 耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間 コード長さ(m)5 検出方式Foreground Suppression 検出距離250mm 接続方式プリワイヤ 出力形態NPN 標準検出物体(mm)- 材質(ケース)- 電源電圧(V)DC 10.2〜26.4(リップル10%以下) 光源赤外 制御出力開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプ50mA(抵抗負荷) 出力耐電圧:30V残留電圧:1V以下 応答時間1msec 消費電流(mA)20以下 適合パイプ径(Φmm)- 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V) 材質(カバー)- 保護回路電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護 設定距離(mm)100〜250 保存温度範囲(℃)- 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:10000以下、太陽光:40000以下 漏れ電流(mA)- 設定表示チューニング:[Center]ボタン、調整:[Far][Near]ボタン 感度調整操作ボタン 指向角(°)- 耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 表示灯動作表示灯(橙色)電源表示灯(緑色) 耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) 寸法(縦×横×高さ)(mm)- 材質(ブラケット)- 応差0.8%以下(設定距離250mm時) 光色 動作形態ボタン操作でNO/NC切替可能 使用湿度範囲(%RH)-
関連資料:(6.62MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする