仕様-
材質-
材質(本体)-
質量(g)-
タイプ距離設定反射形
使用温度範囲(℃)-30〜55
保護構造IP67(IEC規格)
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
コード長さ(m)-
検出方式Foreground Suppression
検出距離500mm
接続方式プリワイヤ
出力形態PNP
標準検出物体(mm)-
材質(ケース)-
電源電圧(V)DC 10.2〜26.4(リップル10%以下)
光源赤外
制御出力開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプ50mA(抵抗負荷) 出力耐電圧:30V残留電圧:1V以下
応答時間1msec
消費電流(mA)20以下
適合パイプ径(Φmm)-
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)
材質(カバー)-
保護回路電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
設定距離(mm)200〜500
保存温度範囲(℃)-
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:10000以下、太陽光:40000以下
漏れ電流(mA)-
設定表示チューニング:[Center]ボタン、調整:[Far][Near]ボタン
感度調整操作ボタン
指向角(°)-
耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
表示灯動作表示灯(橙色)電源表示灯(緑色)
耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
寸法(縦×横×高さ)(mm)-
材質(ブラケット)-
応差4%以下(設定距離500mm時)
光色赤
動作形態ボタン操作でNO/NC切替可能
使用湿度範囲(%RH)-