azbil(旧:山武)
防爆リミットスイッチ用補助アクチュエータ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
環境:耐食、使用温度:標準、耐熱
注文コード
51835859
品番
LS-6PA116-VSM
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
防爆リミットスイッチ用保守用途の各種補助アクチュエータです。
仕様
環境:耐食、使用温度:標準、耐熱
適合
-
材質
-
幅(mm)
ローラ:6.4
取付
ねじ(SUS製):六角ナット
サイズ
-
アクチュエータの種類
調節ローラレバー形
適合サイズ(Φmm)
-
材質(レバー部)
耐食アルミ
レバー長さ(mm)
30
適合電線径
-
材質(塗装)
耐食アルミ部:アルマイト(黒)
ローラー径(Φmm)
17.4
組み合せ適合品番
-
材質(ローラ)
ナイロン
注意
※写真は代表画像です