曜日別特売
LS-6PA116-VSS 防爆リミットスイッチ用補助アクチュエータ azbil(旧:山武) 51835868

防爆リミットスイッチ用補助アクチュエータ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
環境:標準、使用温度:標準、耐寒
注文コード
51835868
品番
LS-6PA116-VSS
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

防爆リミットスイッチ用保守用途の各種補助アクチュエータです。

仕様
環境:標準、使用温度:標準、耐寒
適合
-
材質
-
幅(mm)
ローラ:6.4
取付
ねじ(SUS製):六角穴付ボルト
サイズ
-
アクチュエータの種類
調節ローラレバー形
適合サイズ(Φmm)
-
材質(レバー部)
耐食アルミ
レバー長さ(mm)
30
適合電線径
-
材質(塗装)
耐食アルミ部:なし
ローラー径(Φmm)
17.4
組み合せ適合品番
-
材質(ローラ)
ナイロン
注意
※写真は代表画像です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする