LS-9PAWC 汎用リミットスイッチLSシリーズ用カバー azbil(旧:山武) 51835904

汎用リミットスイッチLSシリーズ用カバー

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
51835904
品番
LS-9PAWC
参考基準価格(税別)¥3,340販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

汎用リミットスイッチLSシリーズ保守用途のカバーです。

仕様
LEDランプAC/DC12~125V用(スパッタ対策形)
適合
-
材質
-
幅(mm)
-
取付
-
サイズ
-
アクチュエータの種類
-
適合サイズ(Φmm)
-
材質(レバー部)
-
レバー長さ(mm)
-
適合電線径
-
材質(塗装)
-
ローラー径(Φmm)
-
組み合せ適合品番
-
材質(ローラ)
-
注意
※写真は代表画像です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする