仕様-
タイプDC用
使用温度範囲(℃)-10〜70
保護構造IP67
ケーブル長(m)0.3
耐電圧AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間
コード長さ(m)0.3
コネクタ形状おす
接続方式挿抜力:0.4〜4.0N(1ピンあたり)、挿抜回数:50回以上
電源電圧(V)DC 5-5mA以上DC 125-3A以下
材質(ハウジング)ポリエステルエラストマ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
材質(Oリング)NBR
コネクタ挿抜力:0.4〜4.0N(1ピンあたり)、挿抜回数:50回以上
耐衝撃(m/s2)300 X、Y、Z各方向3回(NECA C 4508)
耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
材質(ピン)おすピン/めすピン:銅合金(金めっき)
断面積(cm2)0.5(108/0.08)ケーブル心線
材質(ホルダー)コンタクトホルダ:ガラス入りポリエステル樹脂
強度コネクタ締付け:0.8N・m以上、コード引き抜き:100N以上
断面積(mm2)0.5(108/0.08)ケーブル心線
線心数4
抵触抵抗(初期値)40mΩ(おす、めすコネクタを組合せ3A通電時/ただしケーブルの固有抵抗は除く)
材質(リング)外ねじロックリング/カップリング:黄銅ニッケルめっき
ケーブル引出方向ストレート
ケーブル径(Φmm)6.1
ケーブル種類耐油・耐振ビニル絶縁コードUL/NFPA79CM、CL3
使用湿度範囲(%RH)95以下