コネクタ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)2 コード長さ(m)2 注文コード51836026 品番PA5-4ILX2SK
参考基準価格(税別)¥3,110 販売価格(税込) ¥3,399
販売価格(税別)
3,090
この商品はケーブル長・コード長さなど63種類から選べます 他の種類を見る
仕様- タイプDC用 使用温度範囲(℃)-10〜70 保護構造IP67 ケーブル長(m)2 耐電圧AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間 コード長さ(m)2 コネクタ形状めす 接続方式挿抜力:0.4〜4.0N(1ピンあたり)、挿抜回数:50回以上 電源電圧(V)DC 5-5mA以上DC 125-3A以下 材質(ハウジング)ポリエステルエラストマ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 材質(Oリング)NBR コネクタ挿抜力:0.4〜4.0N(1ピンあたり)、挿抜回数:50回以上 耐衝撃(m/s2)300 X、Y、Z各方向3回(NECA C 4508) 耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) 材質(ピン)おすピン/めすピン:銅合金(金めっき) 断面積(cm2)0.5(108/0.08)ケーブル心線 材質(ホルダー)コンタクトホルダ:ガラス入りポリエステル樹脂 強度コネクタ締付け:0.8N・m以上、コード引き抜き:100N以上 断面積(mm2)0.5(108/0.08)ケーブル心線 線心数4 抵触抵抗(初期値)40mΩ(おす、めすコネクタを組合せ3A通電時/ただしケーブルの固有抵抗は除く) 材質(リング)外ねじロックリング/カップリング:黄銅ニッケルめっき ケーブル引出方向アングル ケーブル径(Φmm)6.1 ケーブル種類耐油・耐振ビニル絶縁コードUL/NFPA79CM、CL3 使用湿度範囲(%RH)95以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする