VCL-5001 防水・タテ形リミットスイッチ VCL シリーズ azbil(旧:山武) 51836875

防水・タテ形リミットスイッチ VCL シリーズVCL-5001

商品レビューを投稿する
この商品は仕様・使用温度範囲・絶縁抵抗など30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
標準負荷形、銀接点、温度上昇:30℃以下(定格電流通電後、熱電温度計で端子部の温度を測定)
使用温度範囲(℃)
-10~70
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計)
注文コード
51836875
品番
VCL-5001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

● 防水・タテ形構造(保護等級 IP67)により、屋外や水・粉じんの影響を受けやすい環境でも使用可能
● 単極双投(SPDT)スイッチ×2組内蔵で、2点検出または多回路制御に対応
● 2点検出(センターニュートラル)形により、回転方向の違いで別々のスイッチを動作させることが可能

用途
● 調節弁・ダンパの開/閉・上限/下限位置検出
● バルブアクチュエータの全開・全閉確認用リミットスイッチ
● 産業設備・プラント設備における機械位置検出・インターロック用途
● 防水性が求められる屋外設備・湿気環境での制御信号入力
仕様
標準負荷形、銀接点、温度上昇:30℃以下(定格電流通電後、熱電温度計で端子部の温度を測定)
オプション
-
使用温度範囲(℃)
-10~70
保護構造
IP67(IEC 60529、JIS C 0920)
アクチュエータの種類
ローラレバー形
端子形状
M4歯付き座金付きバインド小ねじ
定格絶縁電圧(V)
-
動作方式
2点検出(センターニュートラル)形
定格周波数(Hz)
-
レバー長さ(mm)
30
準拠規格
NECA C 4508
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計)
許容操作速度
0.3mm/s~0.5m/s(最低速度:接点の不安定状態が0.1s以下、最高速度:アクチュエータの破損がないこと)
許容操作頻度
120回/min以下
接点材質
標準負荷形:純銀りベット、微小負荷形:金合金クロスポイント
短絡保護装置
-
定格インパルス耐電圧(kV)
-
接触形式
単極双投×2(SPDT×2)
汚染度(使用環境)
-
耐衝撃(m/s2)
200動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508))
定格通電電流(A)
-
動作に必要な力(OF)(N)
15.7
電気的寿命(定格負荷)
10万回以上(AC250V 3A抵抗負荷)
機械的寿命
200万回以上
強度
アクチュエータ:O.F.の5倍 動作方向に1分間、端子:0.6N・mの締付けトルクに1分間耐える
抵触抵抗(初期値)
銀リベット:50mΩ以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)、金合金クロスポイント:100mΩ以下(DC6~8V 通電電流0.1A 電圧降下法)
最小使用電圧(V)
24/12(銀)、5(金合金クロスポイント)
最小使用電流(mA)
10/20(銀)、10(金合金クロスポイント)
各種認証
-
動作までの動きPT
10°
全体の動きT.T(参考)
-
推奨締付トルク(N・m)
本体:5~6(M5六角穴付ボルト)、端子:0.4~0.6(M4歯付き座金付きバインド小ねじ)、ヘッド:1.3~1.7(M3.5ばね座金付きなべ小ねじ)、アクチュエータ:4~5.2(M5六角穴付きボルト)、カバー:5~6(M5ばね座金付き六角穴付きボルト)
応差の動き(MD)
3°(最大)
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC600 50/60Hz、異極端子間:AC2000 50/60Hz、各端子と非充電金属部間:AC2000 50/60Hz、各端子とアース間:AC2000 50/60Hz
定格使用電圧(V)
標準負荷形:AC250V-5A、DC125V-0.4A、DC250V-0.2A/微少負荷形:AC125V-0.1A、DC30V-0.1A
使用湿度範囲(%RH)
98以下
条件付短絡電流(A)
-
耐振動(Hz)
複振幅1.5mm、周波数10~55、連続2時間、自由位置と動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508))
関連資料:(2.21MB)
注意
※写真は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする