曜日別特売
VCX8001R4XLM 耐熱耐寒形2点検出形防爆スイッチ VCX-8000 シリーズ azbil(旧:山武) 51837469

耐熱耐寒形2点検出形防爆スイッチ VCX-8000 シリーズ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
-
ヘッド形状
-
推奨締付トルク(N・m)
-
注文コード
51837469
品番
VCX8001R4XLM
参考基準価格(税別)¥70,400販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

● 耐熱形・耐寒形に対応したIEC防爆規格準拠の2点検出形リミットスイッチで、過酷な温度環境でも使用可能
● **耐圧防爆構造(Ex d)+安全増防爆構造(Ex e)**を採用し、水素ガス雰囲気を含む危険場所(ゾーン1)で使用可能
● 単極双投(SPDT)×2回路の2点検出方式により、バルブの全開/全閉・上下限を1台で確実に検出
● アルミニウム合金ダイカスト製ハウジング+防錆処理・焼付塗装により、高い耐候性・耐食性を確保(耐食タイプも選択可

用途
● 高温・低温環境下の防爆エリアに設置される調節弁・遮断弁の位置検出
● 化学・石油化学・エネルギープラントにおける過酷環境対応の安全インターロック用途
● 水素ガス雰囲気を含む屋外防爆設備での機械位置検出・制御信号入力
● 寒冷地・高温設備(加熱炉周辺など)での信頼性重視のリミット検出用途
保護構造
-
アクチュエータの種類
-
端子形状
-
ヘッド形状
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
仕様
-
材質
-
タイプ
-
使用温度範囲(℃)
-
材質(シール)
-
耐電圧
-
適合電線径
-
材質(ハウジング)
-
外部規格
-
防爆構造
-
ケーブル
-
材質(ネームプレート)
-
保存温度範囲(℃)
-
許容操作速度
-
許容操作頻度
-
接点材質
-
接触形式
-
耐衝撃(m/s2)
-
耐振動
-
動作に必要な力(OF)(N)
-
電気的寿命(定格負荷)
-
機械的寿命
-
強度
-
抵触抵抗(初期値)
-
最小使用電圧(V)
-
最小使用電流(mA)
-
各種認証
-
動作までの動きPT
-
推奨締付トルク(N・m)
-
動作後の動き(OT)
-
応差の動き(MD)
-
定格使用電圧(V)
-
保存湿度範囲(%RH)
-
材質(ローラ)
-
関連資料:(2.21MB)
注意
※写真は代表画像です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする