耐熱耐寒形2点検出形防爆スイッチ VCX-8000 シリーズ

耐熱耐寒形2点検出形防爆スイッチ VCX-8000 シリーズ - azbil(旧:山武)耐熱耐寒形2点検出形防爆スイッチ VCX-8000 シリーズ - azbil(旧:山武)耐熱耐寒形2点検出形防爆スイッチ VCX-8000 シリーズ - azbil(旧:山武)耐熱耐寒形2点検出形防爆スイッチ VCX-8000 シリーズ - azbil(旧:山武)

● 耐熱形・耐寒形に対応したIEC防爆規格準拠の2点検出形リミットスイッチで、過酷な温度環境でも使用可能
● **耐圧防爆構造(Ex d)+安全増防爆構造(Ex e)**を採用し、水素ガス雰囲気を含む危険場所(ゾーン1)で使用可能
● 単極双投(SPDT)×2回路の2点検出方式により、バルブの全開/全閉・上下限を1台で確実に検出
● アルミニウム合金ダイカスト製ハウジング+防錆処理・焼付塗装により、高い耐候性・耐食性を確保(耐食タイプも選択可

用途
● 高温・低温環境下の防爆エリアに設置される調節弁・遮断弁の位置検出
● 化学・石油化学・エネルギープラントにおける過酷環境対応の安全インターロック用途
● 水素ガス雰囲気を含む屋外防爆設備での機械位置検出・制御信号入力
● 寒冷地・高温設備(加熱炉周辺など)での信頼性重視のリミット検出用途
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です
32件中 1~32件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護構造
アクチュエータの種類
端子形状
ヘッド形状
絶縁抵抗(MΩ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41969814VCX8001R4XHXIP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)標準ローラレバーM3.5角座金付きなべ小ねじセンタニュートラル形100以上(DC500V絶縁抵抗計)
¥59,600
¥49,980
¥54,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
41968563VCX8001R4XLXIP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)標準ローラレバーM3.5角座金付きなべ小ねじセンタニュートラル形100以上(DC500V絶縁抵抗計)
¥59,600
¥49,980
¥54,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
41969306VCX8003R4KHXIP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)調整ローラレバーM3.5角座金付きなべ小ねじセンタニュートラル形100以上(DC500V絶縁抵抗計)
¥65,600
¥49,980
¥54,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
41968554VCX8003R4KLXIP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)調整ローラレバーM3.5角座金付きなべ小ねじセンタニュートラル形100以上(DC500V絶縁抵抗計)
¥65,600
¥49,980
¥54,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
41968624VCX8003R4XLXIP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)調整ローラレバーM3.5角座金付きなべ小ねじセンタニュートラル形100以上(DC500V絶縁抵抗計)
¥59,600
¥49,980
¥54,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
41968649VCX8101A2XHXIP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)標準ローラレバーM3.5角座金付きなべ小ねじ同時動作形100以上(DC500V絶縁抵抗計)
¥59,600
¥49,980
¥54,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
41968956VCX8101B1XHXIP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)標準ローラレバーM3.5角座金付きなべ小ねじ同時動作形100以上(DC500V絶縁抵抗計)
¥59,600
¥49,980
¥54,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
41968929VCX8101D1XLXIP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)標準ローラレバーM3.5角座金付きなべ小ねじ同時動作形100以上(DC500V絶縁抵抗計)
¥59,600
¥49,980
¥54,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
41968886VCX8101R4XLXIP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)標準ローラレバーM3.5角座金付きなべ小ねじ同時動作形100以上(DC500V絶縁抵抗計)
¥59,600
¥49,980
¥54,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
41968877VCX8103B1XHXIP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)調整ローラレバーM3.5角座金付きなべ小ねじ同時動作形100以上(DC500V絶縁抵抗計)
¥59,600
¥49,980
¥54,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
41968755VCX8103D1XHXIP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)調整ローラレバーM3.5角座金付きなべ小ねじ同時動作形100以上(DC500V絶縁抵抗計)
¥59,600
¥49,980
¥54,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
41968965VCX8103R4KLXIP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)調整ローラレバーM3.5角座金付きなべ小ねじ同時動作形100以上(DC500V絶縁抵抗計)
¥65,600
¥49,980
¥54,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
41968825VCX8103R4XLXIP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)調整ローラレバーM3.5角座金付きなべ小ねじ同時動作形100以上(DC500V絶縁抵抗計)
¥59,600
¥49,980
¥54,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
41968579VCX8001R4KLXIP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)標準ローラレバーM3.5角座金付きなべ小ねじセンタニュートラル形100以上(DC500V絶縁抵抗計)
¥65,600
¥49,980
¥54,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
41968938VCX8101D1XHXIP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)標準ローラレバーM3.5角座金付きなべ小ねじ同時動作形100以上(DC500V絶縁抵抗計)
¥59,600
¥49,980
¥54,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
41968895VCX8101R4XHXIP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)標準ローラレバーM3.5角座金付きなべ小ねじ同時動作形100以上(DC500V絶縁抵抗計)
¥59,600
¥49,980
¥54,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
41968834VCX8103R4XHXIP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)調整ローラレバーM3.5角座金付きなべ小ねじ同時動作形100以上(DC500V絶縁抵抗計)
¥59,600
¥49,980
¥54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
41968588VCX8001R4KHXIP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)標準ローラレバーM3.5角座金付きなべ小ねじセンタニュートラル形100以上(DC500V絶縁抵抗計)
¥65,600
¥49,980
¥54,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
41968843VCX8003R4XHXIP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)調整ローラレバーM3.5角座金付きなべ小ねじセンタニュートラル形100以上(DC500V絶縁抵抗計)
¥59,600
¥49,980
¥54,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
41968947VCX8101C1XHXIP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)標準ローラレバーM3.5角座金付きなべ小ねじ同時動作形100以上(DC500V絶縁抵抗計)
¥59,600
¥49,980
¥54,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
41968904VCX8101R4KLXIP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)標準ローラレバーM3.5角座金付きなべ小ねじ同時動作形100以上(DC500V絶縁抵抗計)
¥65,600
¥49,980
¥54,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
41968597VCX8001R4KHMIP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)標準ローラレバーM3.5角座金付きなべ小ねじセンタニュートラル形100以上(DC500V絶縁抵抗計)
¥95,300
¥79,980
¥87,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
41968913VCX8101R4KHXIP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)標準ローラレバーM3.5角座金付きなべ小ねじ同時動作形100以上(DC500V絶縁抵抗計)
¥65,600
¥49,980
¥54,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
41968859VCX8103R4KHXIP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)調整ローラレバーM3.5角座金付きなべ小ねじ同時動作形100以上(DC500V絶縁抵抗計)
¥65,600
¥49,980
¥54,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
51837444VCX8001D1XHXIP64/IP67(IEC60529、JIS C 0920)標準ローラレバー形M3.5角座金付きなべ小ねじローラレバー100以上(DC500V絶縁抵抗計)
¥47,000
¥46,980
¥51,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
51837460VCX8001R4KLXXD2-----
¥63,200
¥62,980
¥69,278(税込)
46日以内出荷
返品不可
51837469VCX8001R4XLM-----
¥70,400
¥69,980
¥76,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
51837478VCX8101A3XLXIP64/IP67(IEC60529、JIS C 0920)標準ローラレバー形M3.5角座金付きなべ小ねじ同時動作形100以上(DC500V絶縁抵抗計)
¥47,000
¥46,980
¥51,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
51837487VCX8101B3XHXIP64/IP67(IEC60529、JIS C 0920)標準ローラレバー形M3.5角座金付きなべ小ねじ同時動作形100以上(DC500V絶縁抵抗計)
¥47,000
¥46,980
¥51,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
51837496VCX8101D3GHX-----
¥51,700
¥50,980
¥56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
51837505VCX8103A3XLXIP64/IP67(IEC60529、JIS C 0920)調節ローラレバー形M3.5角座金付きなべ小ねじ同時動作形100以上(DC500V絶縁抵抗計)
¥47,000
¥46,980
¥51,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
51837514VCX8103B3XHXIP64/IP67(IEC60529、JIS C 0920)調節ローラレバー形M3.5角座金付きなべ小ねじ同時動作形100以上(DC500V絶縁抵抗計)
¥47,000
¥46,980
¥51,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする