仕様トレーサビリティ証明対応
適合都市ガス・天然ガス・プロパンガス・灯油・重油・コークス炉ガス・水素・塩素・アンモニア・ナフサ・エチレン等の燃焼火炎
材質取付部:アルミ
材質(本体)-
質量(g)約2500
タイプ耐圧防爆形アドバンストUVセンサ、標準
使用温度範囲(℃)-20〜60
保護構造IP67
消費電力(W)-
耐電圧フランジユニットの取付ロとF端子(または青色リード線) フランジユニットの取付ロとS1端子(または白色リード線) フランジユニットの取付ロとG端子(または黄色リード線) フランジユニットの取付ロとS2端子(または白色リード線) 上記の各箇所において、AC1500V1minまたは AC180OV1s印加して異常なきこと。(ただし、チューブユニットは外しておくこと)
コード長さ(m)3
材質(ケース)-
電源電圧(V)シャッタ:約DC24(バーナコントローラより供給)
保存温度範囲(℃)-20〜70
感度調整-
耐衝撃(m/s2)-
耐振動4.9m/s2以下10〜55HzX、Y、Z方向各2h
各種認証EN61508-1 SIL3(申請中)
組み合せ適合品番-
保存湿度範囲(%RH)90以下45℃にて