制御機器

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質取付部:アルミ 材質(本体)- 材質(ケース)- 注文コード51842308 品番AUD500C11010
参考基準価格(税別)¥567,000 販売価格(税込) ¥615,780
販売価格(税別)
559,800
この商品は材質など40種類から選べます 他の種類を見る
仕様標準 適合都市ガス・天然ガス・プロパンガス・灯油・重油・コークス炉ガス・水素・塩素・アンモニア・ナフサ・エチレン等の燃焼火炎 材質取付部:アルミ 材質(本体)- 質量(g)約2500 タイプ集光タイプ 使用温度範囲(℃)-20〜60 保護構造IP67 消費電力(W)- 耐電圧フランジユニットの取付ロとF端子(または青色リード線) フランジユニットの取付ロとS1端子(または白色リード線) フランジユニットの取付ロとG端子(または黄色リード線) フランジユニットの取付ロとS2端子(または白色リード線) 上記の各箇所において、AC1500V1minまたは AC180OV1s印加して異常なきこと。(ただし、チューブユニットは外しておくこと) コード長さ(m)3 材質(ケース)- 電源電圧(V)シャッタ:約DC24(バーナコントローラより供給) 保存温度範囲(℃)-20〜70 感度調整- 耐衝撃(m/s2)- 耐振動4.9m/s2以下10〜55HzX、Y、Z方向各2h 各種認証EN61508-1 SIL3(申請中) 組み合せ適合品番- 保存湿度範囲(%RH)90以下45℃にて

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする